T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC5400 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for 65° Cutters

Artikelnummer: 5684111
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5684111
EAN/GTIN 7291075285239
Nummer fabrikant 5684111
L-nummer L23970 250

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 19 mm, snijplaatlengte (INSL) 25,39 mm, snijplaatdikte (S) 19,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,39 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles