SD D32-M1.50-NO5-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Artikelnummer: 5668655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-GEAR
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668655
EAN/GTIN 7291075391091
Nummer fabrikant 5668655
L-nummer L24060 318

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte max. (CDX) 3,5 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal spleten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 7,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 7,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 7,7 mm

Uit dezelfde serie "T-GEAR" Bekijk alles