SD D32-M1.50-NO5-SP15 IC908 Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Cod articol.: 5668655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5668655
EAN / GTIN 7291075391091
Număr producător 5668655
L-Număr L24060 318

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 7.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 7.7 mm