H1200 HXCU 0606-HPR IC830 Double-Sided Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668493
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668493
EAN/GTIN 7291075352627
Nummer fabrikant 5668493
L-nummer L23970 52

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 3 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,43 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,15 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 120 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 6,43 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,15 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 12

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles