MF FHX D100-09-32-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107205
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107205
EAN/GTIN 7291075352481
Nummer fabrikant 3107205
L-nummer L23980 280

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 102,4 mm, aantal snijplaten (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 90,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 102,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 102,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 34 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles