Spandoorn voor kleine doorslijpschijven 10 mm

Artikelnummer: 563070 10
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Geschikt voor boring-⌀ 10 mm
Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563070 10
EAN/GTIN 9003178034045
Nummer fabrikant 803404

Omschrijving

T.b.v.:

Kleine doorslijpschijf nr. 563050.