• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mandrino de sujeción para discos de corte pequeños, adecuado para ⌀ de agujero: 10mm

Número de artículo: 563070 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para ⌀ de agujero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spanndorn für Kleintrennscheiben
Diámetro vástago 6 mm
Tipo de producto Mandrino de sujeción
Rango de sujeción mín. D3 min 10 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 10 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 563070 10
EAN / GTIN 9003178034045
Número del fabricante 803404
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Idóneo para:

Disco de corte pequeño n.º 563050.