• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upínací trn pro malý dělicí kotouč, Vhodné pro ⌀ otvoru: 10mm

Artiklové číslo: 563070 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanndorn für Kleintrennscheiben
Průměr hřídele 6 mm
Druh produktu Upínací trn
Rozsah upnutí min. D3 min 10 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 10 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563070 10
EAN / GTIN 9003178034045
Číslo výrobce 803404
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Vhodné pro:

Malý dělicí kotouč č. 563050.