MM ETR.375A19R031-6T06 90 IC908 Verwisselbare torische volhardmetalen freeskoppen met 6 snijkanten

Artikelnummer: 5622263
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622263
EAN/GTIN 7291075166033
Nummer fabrikant 5622263
L-nummer L24060 1043

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,36″
  • Afmeting T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,19″
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Overall lengte (OAL): 0,772″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.36″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.19″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.51″
  • Samlet længde (OAL): 0.772″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 9 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles