MM EC080B05R000-4T05 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 30°, 45° Helix and Various Corner Radii

Artikelnummer: 5621351
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621351
EAN/GTIN 7291075149418
Nummer fabrikant 5621351
L-nummer L24060 680

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,7 mm, interface kenmerken T05, snijkantdiameter (DC) 8 mm, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,09 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles