HCC D.50-R.015-QF IC908 Snijplaten met 2 snijkanten (volledig effectief) voor schulpen, groeven, boren en verzinken

Artikelnummer: 5604286
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604286
EAN/GTIN 7291075193466
Nummer fabrikant 5604286
L-nummer L23970 115

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare wisselplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,319″, dikte wisselplaat (S) 0,102″, breedte wisselplaat (W1) 1/2″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,015″
  • Effectieve lengte mes (LE): 0,319″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,319″
  • Ingesloten hoek invoegen (EPSR): 90 graden
  • Dikte wisselplaat (S): 0,102″
  • Breedte wisselplaat (W1): 1/2″
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles