HCC D.50-R.015-QF IC908 Destičky se dvěma břity (plně účinné) pro upichování, drážkování, vrtání a zahlubování

Artiklové číslo: 5604286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604286
EAN / GTIN 7291075193466
Číslo výrobce 5604286
L-číslo L23970 115

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,319″, tloušťka břitové destičky (s ) 0,102″, šířka břitové destičky (W1) 1/2″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.015″
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 0.319″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.319″
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.102″
  • Šírka vložky (W1): 1/2″
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny