LNKX 1106PN-N MM IC328 Tangentially Clamped Inserts with a Very Positive Chipformer and Reinforced Cutting Edge

Artikelnummer: 5604227
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604227
EAN/GTIN 7291075202472
Nummer fabrikant 5604227
L-nummer L23970 358

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, lengte snijelement (INSL) 11,16 mm, dikte snijelement (S) 11 mm, breedte snijelement (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles