LNKX 1106PN-N MM IC328 Plaquitas Tangenciales con Conformador Muy Positivo y Filo de Corte Reforzado

Número de artículo: 5604227
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5604227
EAN / GTIN 7291075202472
Número del fabricante 5604227
Número L L23970 358

Descripción

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 11,16 mm, grubość płytki tnącej (S): 11 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 11,16 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 11 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4

Productos adecuados