Handvatpons, 18 mm

Artikelnummer: 56035218
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035218
EAN/GTIN 4022668352181
Nummer fabrikant 56035218
L-nummer L60010 6733

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het ponsen of maken van pakkingen en afdichtringen
  • Sterke, gesmeed vorm, pijp (snijgedeelte) ontbloot
  • Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.
  • Volgens DIN 7200 A..

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 18 mm
  • Lengte [mm): 145 mm
  • Nr.: 35218
  • Gewicht: 180 g