Henkellocheisen D.18mm D.145mm

Artiklové číslo: 56035218
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56035218
EAN / GTIN 4022668352181
Číslo výrobce 56035218
L-číslo L60010 6733
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • K děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků
  • Silný, kovaný tvar, trubka (řezná část) světlá
  • Mírně kónický vnitřek pro vyjmutí výřezů
  • Podle DIN 7200 A

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 18 mm
  • Délka mm (L): 145 mm
  • Č.: 35218
  • Hmotnost: 180g