MM HCD104-090-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5603362
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603362
EAN/GTIN 7291075163643
Nummer fabrikant 5603362
L-nummer L24060 19

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface-eigenschappen T06, diameter snijkanten (DC) 1,5 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 9 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 18,4 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 11,75 mm
  • Totale lengte (OAL) 18,4 mm
  • Profielhoek (PRFA) 140 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles