O45MT 050505-RM IC910 Octagonal face milling insert.

Artikelnummer: 5602126
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602126
EAN/GTIN 7291075102314
Nummer fabrikant 5602126
L-nummer L23910 937

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 3,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 11,54 mm, dikte snijplaat (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11,54 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,17 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles