Gelaste draadgaasknipper M07, 800 mm

Artikelnummer: 56020236
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020236
EAN/GTIN 4022668202363
Nummer fabrikant 56020236
L-nummer L60010 7086

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar, eindstop met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1570 N / mm² (HRc 48)

Let op: Voor de scheiding van Ø 8 mm / 48HRC is een enorme kracht nodig.
Dit moet meerdere keren worden herhaald.

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 6.5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • Lengte [mm): 805 mm
  • Gewicht: 3420 g