Coupeuse de treillis soudés L.805mm 9mm² Puissance de coupe max. 40HRc 8mm

Réf.: 56020236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC)
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques Avec butée de limitation; vis de butée réglable
Matériau acier à outils spécial
Surface trempées
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 805 mm
Poids total 3 420 g

Identification et classification

Référence article 56020236
EAN / GTIN 4022668202363
Réf. fabricant 56020236
Article hors catalogue L60010 7086
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • réglable en continu, butée de limitation avec zone tampon extra large
  • pour acier à béton III + IV usuel selon DIN 488 - résistance env. 550 N / mm² - ainsi que pour aciers de précontrainte et fil d’acier trempé jusqu’à une résistance de 1570 N / mm² (HRc 48)
  • Attention: Pour le tronçonnage de Ø 8mm / 48HRC, une force énorme est nécessaire. Il convient ici d’effectuer plusieurs relances.

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 5 mm²
  • Capacité de coupe 2x40 HRc: 6,5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 9 mm²
  • Longueur mm (L): 805 mm
  • Poids: 3420 g