CRF D200-QF IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Artiklové číslo: 5601972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5601972
EAN / GTIN 7291075445565
Číslo výrobce 5601972
L-číslo L23970 417

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 11 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 20 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 20 mm
  • Pocet rezných hran 2