OFCT 07T3-AER IC328 Osmihranné břitové destičky se 4 stíracími břity

Artiklové číslo: 5601924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5601924
EAN / GTIN 7291075110265
Číslo výrobce 5601924
L-číslo L23910 809

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4