Koperen pijp snijder min.D.3mm-35mm

Artikelnummer: 56010400
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56010400
EAN/GTIN 4022668104001
Nummer fabrikant 56010400
L-nummer L60010 7175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor koperen buis
  • Met reserve snijwiel op de handgreep
  • Met geïntegreerd ontbraammes
  • Telescopische geleiding van het snijwiel
  • 4 rollen met groef voor montage van ⅜″flenzen
  • Behuizing van gegoten magnesium

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 3 mm
  • Max. diameter pijp (mm): 35 mm
  • Max. diameter pijp (inch): 1.378 ″
  • Min. diameter pijp (inch): 0.118 ″
  • Dikte: 2.0
  • Toepassingsgebied: Koper
  • Lengte mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 580 g