Fréza na měděné trubky min.D.3mm-35mm

Artiklové číslo: 56010400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010400
EAN / GTIN 4022668104001
Číslo výrobce 56010400
L-číslo L60010 7175
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro měděné trubky
  • S náhradním řezným kotoučem na rukojeti
  • S integrovaným odjehlovacím nožem
  • Teleskopické vedení řezného kotouče
  • 4 válečky s drážkou pro upevnění ⅜″ klapek
  • Tělo z hořčíkového tlakového odlitku

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 35 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 1,378 ″
  • Průměr potrubí min. (palce): 0,118 ″
  • Tloušťka: 2,0
  • Rozsah použití: Měď
  • Délka mm (L): 180 mm
  • Hmotnost: 580g