Coupe-tubes cuivre min.D.3mm-35mm

Réf.: 56010400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de galets de guidage, avec galets 4
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires cuivre
Exécution avec galets
Longueur totale 180 mm
Poids total 580 g

Identification et classification

Référence article 56010400
EAN / GTIN 4022668104001
Réf. fabricant 56010400
Article hors catalogue L60010 7175
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour tube en cuivre
  • Avec molette de coupe de rechange sur le manche
  • Avec lame d’ébarbage intégrée
  • Guidage télescopique de la molette de coupe
  • 4 rouleaux avec rainure pour recevoir ⅜″ bordures
  • corps en magnésium coulé sous pression

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 3 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 35 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1.378 ″
  • Diamètre du tube min (pouces): 0.118 ″
  • Epaisseur: 2,0
  • Domaine d’application: Cuivre
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 580 g