Kunststof pijpschaar ″ Piraina® ″, 40 mm

Artikelnummer: 56010075
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010075
EAN/GTIN 4022668100751
Nummer fabrikant 56010075
L-nummer L60010 6756

Omschrijving

Omschrijving:

  • De enige bekende plastic buisschaar die Kevlar heeft gesneden (SAE 100 R8)
  • Uitgerust met: Silver Medal, International Inventors Competition, Parijs 2004
  • Nieuw model voor het snijden van PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF- en MLP-leidingen
  • Snijdt zelfs stijve PVC-leidingen!
  • Speciaal gepatenteerde mesvorm, knipt zonder te vermalen!
  • Perfecte geometrie en invalshoek afgestemd op het speciale blad
  • Bovendien is het snoeien eenvoudig dankzij het speciale ratelmechanisme
  • Robuuste aluminium behuizing
  • Kwaliteit gemaakt in Europa

Kenmerk:

  • Buisdiameter max. (mm): 42 mm
  • Gewicht: 570 g