Cisaille pour tubes plastiques ″Piraina″ max.D.42mm

Réf.: 56010075
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit cisaille à tubes
Caractéristiques cisailles Fonction de cliquet
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Pour matériau (diamètre) tube (diamètre extérieur) métrique
Diamètre max., tube (diamètre extérieur) métrique 42 mm
Pour matériau (épaisseur) Plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 56010075
EAN / GTIN 4022668100751
Réf. fabricant 56010075
Article hors catalogue L60010 6756
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Les seuls ciseaux pour tubes plastiques que nous connaissons qui coupent le Kevlar (SAE 100 R8)
  • Équipé de: Médaille d’argent, Concours international des inventeurs, Paris 2004
  • Nouveau modèle pour la découpe de tubes en PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF et MLP
  • Coupe même les tuyaux rigides en PVC !
  • Forme de lame spécialement brevetée, coupe sans écraser !
  • Géométrie parfaite et angle d’attaque adapté à la lame spéciale
  • Coupe facile grâce au mécanisme spécial à cliquet
  • Corps en aluminium robuste
  • Qualité made in Europe

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (mm): 42 mm
  • Poids: 570 g