{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A30Q-BFX | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijfbreedte | 4 mm | |
| Schijf-⌀ | 178 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
| Producttype | Afbraamschijf |
| Artikelnummer | 560100 178X4 | |
| EAN/GTIN | 9003170053495 | |
| Nummer fabrikant | 5349 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |