Wetsteen voor HM en gietstaal, siliciumcarbide (SiC) grof / fijn 125X50 mm

Artikelnummer: 558825 125X50
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 280 / 320; 100
Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 50 mm
Hoogte 20 mm
Lengte 125 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558825 125X50
EAN/GTIN 4260496535196

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
Siliciumcarbide met middelharde binding. Onderkant SiC-korrel 280 / 320 (fijn); bovenkant SiC-korrel 100 (grof).

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Tip:

Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.