Fenőkő keményfémhez és öntvényhez, szilícium-karbid (SiC) durva / finom 125X50 mm

Cikkszám: 558825 125X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
631 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 280 / 320; 100
Finomsági fok durva / finom
Szélesség 50 mm
Magasság 20 mm
Hossz 125 mm
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558825 125X50
EAN / GTIN 4260496535196

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkövek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.
Szilícium-karbid középkemény kötéssel. Alul 280 / 320-as SiC szemcse (finom); felül 100-as SiC szemcse (durva).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.