Brynsten för hårdmetall och gjutgods, kiselkarbid (SiC) grov/fin 125X50 mm

Art-nr: 558825 125X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
632 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 280 / 320; 100
finhetsgrad grov / fin
Bredd 50 mm
höjd 20 mm
Längd 125 mm
Produktslag Brynsten

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558825 125X50
EAN/GTIN 4260496535196

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.
Kiselkarbid i medelhård bindning. På undersidan SiC-korn 280 / 320 (fin); på ovansidan SiC-korn 100 (grov).

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

Anmärkning:

Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.