Schuurband normaal korund (A) KK841F 320

Artikelnummer: 558172 320
(4,53 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,84 / Stuk
    (4,53 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 13,20 / Stuk
    (3,77 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK841F
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 3.500 mm
Fabrikantnummer KK841F
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558172 320
EAN/GTIN 4018875021811
Nummer fabrikant 702181

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibele schuurband bestrooid met normaal korund (A).Ideale aanpassing aan de werkstukcontour.De sterk slijpende extra laag (TOP-Size) zorgt voor een koele slijping en fungeert als scheidingslaag bij materialen die de neiging hebben om te smeren.

Toepassing:

Ideaal voor het slijpen van contouren of profiel slijpen met concave en convexe contactrollen. Bijzonder geschikt voor chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, messing en brons, evenals titanium en aluminium. Bewerking van armaturen, beslag, turbineschoepen, zeer fijne onderdelen, implantaten en chirurgische instrumenten. Toepassing bij hand- en robotschuren op conventionele smalbandmachines van o.a. IMM, Löser, Greif, Rema.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen