Šlifavimo juosta korundas (A) KK841F, 100×3500 mm, Grūdelių dydis: 320

Prekės Nr.: 558172 320
Kaina už vieną 1 vnt. (4,90 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    17,16 € / 1 vnt.
    (4,90 € / 1 Metre)
  • Nuo 10 vienetai
    14,30 € / 1 vnt.
    (4,09 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Šlifavimo priemonės plotis 100 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 3 500 mm
Serija KK841F
Gamintojo pavadinimas KK841F
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 320 audinio tankumas
Tinka medžiagoms bronza; nerūdijantysis plienas; žalvaris; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558172 320
EAN / GTIN 4018875021811
Gamintojo numeris 702181
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač lanksti šlifavimo juosta, padengta korundu (A) . Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Papildomas šlifavimo juostos sluoksnis (TOP-Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir tarnauja kaip skiriamasis sluoksnis medžiagoms, kurios linkę teptis.

Paskirtis:

Idealiai tinka kontūrų šlifavimui arba profilių šlifavimui išgaubtais arba iškiliais kontaktiniais ratukais. Ypač tinka chromo nikelio plienui, legiruotojo plieno, nikelio lydiniams, žalvariui ir bronzai bei titanui ir aliuminiui. Armatūros, apdailos detalių, turbinos žarnų, smulkių statybinių detalių, implantų ir chirurginių instrumentų apdirbimui. Naudojama rankiniam arba robotiniam šlifavimui visomis populiariausiomis šių gamintojų siaurajuostėmis staklėmis IMM, Löser, Greif, Rema u.a.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.