Schuurpapier (SiC) watervast Matador 7000

Artikelnummer: 557500 7000
(43,44 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,78 / Stuk
    (43,44 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 2,32 / Stuk
    (36,25 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Serie Matador
Slijpmiddel Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad polijsten
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557500 7000
EAN/GTIN 4002748324222
Nummer fabrikant 132422

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stevig en flexibel latexpapier met gelijkmatig gestrooid siliciumcarbide (SiC). Goede hechting van de korrels, grote schuurkracht, hoge standtijd.Velgrootte 230×280 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor handmatig schuren in de carrosseriebouw, reparatiewerkplaatsen en schilderswerkplaatsen, voor het schuren en fijnslijpen van gelakte of geplamuurde oppervlakken.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen