Schuurweefselset 50-delig (A), robuust, zeer flexibel 5GRITS

Artikelnummer: 556908 5GRITS
Prijs instellen 50 Stuk (0,94 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Schuurblad breedte 230 mm
Schuurblad lengte 280 mm
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556908 5GRITS
EAN/GTIN 4062406154479

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede korrelhechting, hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Levering:

Resp. 10 vellen met korrel 60, 80, 120, 180, 320.