Csiszolóvászon készlet, 50 darabos (A), robusztus, nagyon rugalmas, 230×280 mm, Típus: 5GRITS

Cikkszám: 556908 5GRITS
Ár beállítása 50 Darab (0,87 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Csiszolólap szélessége 230 mm
Csiszolólap hossza 280 mm
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 556908 5GRITS
EAN / GTIN 4062406154479
Gyártó száma 556908 5GRITS
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és nagyon rugalmas pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű normál korunddal (A). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Lap mérete 230×280 mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Tartalom:

10–10 lap, 60, 80, 120, 180, 320 szemcsével.