Slipdukssortiment 50-delar (A), robust, mycket flexibel 5GRITS

Art-nr: 556908 5GRITS
Ange pris 50 st. (SEK 11,89 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Slippapper bredd 230 mm
Slippapper längd 280 mm
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556908 5GRITS
EAN/GTIN 4062406154479

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Leveransinnehåll:

Vardera 10 blad i korn 60, 80, 120 , 180, 320.