• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Roue de polissage (SiC), Grain 150, ⌀ tête×largeur de tête: 60X30mm

Réf.: 554680 60X30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.85 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 5.75 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 150
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 8 000 min-1
Vitesse de rotation max. 12 700 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 554680 60X30
EAN / GTIN 4045197241023
Réf. fabricant 554680 60X30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de carbure de silicium (SiC). ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.