Schuurschijf 777F 36

Artikelnummer: 554025 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,23 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,86 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schijf-⌀ 50,8 mm
Fabrikantnummer 777F
Kleurcode bruin
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554025 36
EAN/GTIN 30051144766292
Nummer fabrikant 7000000549

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Zeer grote afnamecapaciteit en hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel (CER).

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen