Meule 777F 36

Réf.: 554025 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.80 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
90 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
⌀ disque 50,8 mm
Référence fabricant 777F
Code couleur brun
Pour système à changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554025 36
EAN / GTIN 30051144766292
Réf. fabricant 7000000549

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange