Slijphuls (A) korrel 150 fijn 22X20 mm

Artikelnummer: 553740 22X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,48 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.845 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 150
Fijnheidsgraad fijn
Hulsvorm cilindrisch
Huls-⌀ 22 mm
Hulsbreedte 20 mm
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553740 22X20
EAN/GTIN 4045197240422

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
Normaal korund (A).

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553600.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Huls-⌀×hulsbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen