Manchon de polissage (A) Grain 150 fine 22X20 mm

Réf.: 553740 22X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,48 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,40 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 815 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 150
Degré de finesse fin
Forme manchon cylindrique
⌀ manchon 22 mm
Largeur manchon 20 mm
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553740 22X20
EAN / GTIN 4045197240422

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Corindon normal (A).

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier