Omschrijving:
Volhardmetalen boor, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 19 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 19 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 101 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 153 mm, effectieve lengte (LU) 77 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 19 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 19 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 101 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 153 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 77 mm