CaraFin diamant-polijstdoek zacht D0,25 µm

Artikelnummer: 552785 D0,25
(1033,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte D0,25
Slijpmiddelaanduiding D
Afmeting 150×180 mm
Lengte 180 mm
Breedte 150 mm
Materiaal Microvezel
Fijnheidsgraad Hoogglanspolitoerfase
Producttype Poetsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552785 D0,25
EAN/GTIN 4045197994615

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Zachte polijstdoek voor contourgetrouwe spiegelglanspolitoer van eindgepolijste oppervlakken van zachte en krasgevoelige materialen.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.
Diamant poetsdoeken (microvezel) enkelzijdig met monokristallijn diamant bekleed.

Toepassing:

Voor een snelle, droge handmatige polijstbeurt.
Voor een snelle, droge handmatige polijstbeurt.