CaraFin gyémánt polírozó kendő, puha D0,25 µm

Cikkszám: 552785 D0,25
(1054,07 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet D0,25
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Méret 150×180 mm
Hossz 180 mm
Szélesség 150 mm
Anyag Mikroszál
Finomsági fok Tükörfényes polírozás
Termék fajtája Polírozó kendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552785 D0,25
EAN / GTIN 4045197994615

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
Puha polírozó kendő lágy és karcolásra érzékeny anyagok végpolírozott felületeinek kontúrhoz illeszkedő tükörfényesre polírozásához.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.
Gyémánt polírkendők (mikroszálas) egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva.

Felhasználás:

Gyors, száraz kézi polírozáshoz.
Gyors, száraz kézi polírozáshoz.