Paño para pulir de diamante CaraFin, suave D0,25 µm

Número de artículo: 552785 D0,25
(959,26 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
407 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano D0,25
Símbolo de medio abrasivo D
Medida 150×180 mm
Longitud 180 mm
Anchura 150 mm
Material Microfibra
Grado de finura Abrillantado
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552785 D0,25
EAN / GTIN 4045197994615

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Paño suave para el pulido con brillo especular fiel al contorno de superficies con pulido final de materiales blandos y sensibles a los arañazos.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
Paños para pulir diamantados (microfibra) recubiertos por un lado con diamante monocristalino.

Aplicación:

Para el pulido manual rápido, en seco.
Para el pulido manual rápido, en seco.