Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 10 µm

Artikelnummer: 552330 10
(1836,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte diamantslijppasta 10 µm
Fijnheidsgraad middel
Kleurcode lichtblauw
Inhoud 5 g
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552330 10
EAN/GTIN 4045197283849

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
1
Staal < 55 HRC
 
1
Staal < 60 HRC
 
1
Staal < 67 HRC
 
1
Hardmetaal (HM)
 
1
RVS
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
Sterk geconcentreerde natuurdiamantkorrel in 5g spuit voor gelijkmatige ruwdieptes op het werkstukoppervlak.

Toepassing:

De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
Voor het polijsten van gehard staal, hardmetaal, keramische materialen en composiet.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 10 µm

Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 10 µm

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 91,80
(1836,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 81,20
(812,00 € / 100 Gram)
Kleurcode lichtblauw lichtblauw
Fijnheidsgraad middel middel
Inhoud 5 10
Slijpmiddel Diamant Diamant
Slijpmiddelaanduiding D D
Korrelgrootte diamantslijppasta 10
Producttype Slijppasta Slijppasta
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
    Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen