CNMX 120712-M4MW IC6025 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Artikelnummer: 5509918
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509918
EAN/GTIN 7291075282504
Nummer fabrikant 5509918
L-nummer L23950 1605

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer HMW, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,78 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HMW.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,78 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles