• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CNMX 120712-M4MW IC6025 Plaquitas Rómbicas de 80º de Doble Cara y con Filos de Corte Helicoidales para Elevados Índices de Extracción de Metal en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 5509918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509918
EAN / GTIN 7291075282504
Número del fabricante 5509918
Número L L23950 1605

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HMW
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos