ICM 117 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5508303
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508303
EAN/GTIN 7291075244397
Nummer fabrikant 5508303
L-nummer L24050 1868

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 11,7 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 11,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 11,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,81 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 6,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,79 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles